SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FK1583 TESTA SELETT.LUM.GIALLO3POS FILOPANNELLO - ZB5FK1583

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Altro
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Giallo
Forma della lente - Tondo
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
3606481339744
Codice prodotto
SNRZB5FK1583
Cod. produttore
ZB5FK1583
Produttore
SNR
Tipologia di azionamento:
Altro
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Giallo
Forma della lente:
Tondo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Illuminabile:
sì
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Giallo
Colore dell'anello frontale:
Nero
Diametro del foro:
31 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Grado di protezione (NEMA):
13
Con anello frontale:
sì
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


