pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FK1443C0 TESTA SELETTORE LUM ROSSO GHIERA GRIGIA - ZB5FK1443C0

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FK1443C0 TESTA SELETTORE LUM ROSSO GHIERA GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

  • Illuminabile -

  • Colore dell'elemento di azionamento - Rosso

  • Colore della calotta del segnalatore luminoso - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606489753719

Codice prodotto

SNRZB5FK1443C0

Cod. produttore

ZB5FK1443C0

Produttore

SNR

Numero di posizioni di commutazione:

2

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Illuminabile:

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Rosso

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

31 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X

La testa selettore luminoso da 30 mm fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su unità selettore e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace. Grazie ai gradi di protezione IP69, 67 e IP66 garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua ad alta pressione. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC