SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FK1383 TESTA SELETT.LUM.GIALLO3POS FILOPANNELLO - ZB5FK1383

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 3
Tipologia di azionamento - Altro
Illuminabile - sì
Colore dell'elemento di azionamento - Giallo
Colore della calotta del segnalatore luminoso - Giallo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0.2 kg CO₂-eq
Dichiarazione del fornitore
CO₂eq del fornitore, a livello di prodotto come da dichiarazione ambientale di prodotto
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
3606481339737
Codice prodotto
SNRZB5FK1383
Cod. produttore
ZB5FK1383
Produttore
SNR
Numero di posizioni di commutazione:
3
Tipologia di azionamento:
Altro
Illuminabile:
sì
Colore dell'elemento di azionamento:
Giallo
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Giallo
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
31 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Grado di protezione (NEMA):
13




