pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FK1353 TESTA SELETT.LUM.ARAN. 3POS FILOPANNELLO - ZB5FK1353

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Illuminabile -

  • Colore dell'elemento di azionamento - Arancione

  • Colore della calotta del segnalatore luminoso - Arancione

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481339560

Codice prodotto

SNRZB5FK1353

Cod. produttore

ZB5FK1353

Produttore

SNR

Numero di posizioni di commutazione:

3

Tipologia di azionamento:

Altro

Illuminabile:

Colore dell'elemento di azionamento:

Arancione

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Arancione

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

31 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Grado di protezione (NEMA):

13

La gamma modulare Harmony XB5 di unità di comando e segnalazione in plastica combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali. I selettori luminosi montati a filoghiera conferiscono un tocco di modernità alla tua interfaccia di comando. L'illuminazione della superficie completa fornisce la migliore comprensione dello stato. Montata in un foro da 30 mm, la testa del selettore è semplicemente fissata sul pannello con il dado di fissaggio dedicato (fornito con la testa). Deve essere utilizzata con la base di fissaggio Harmony XB5 ZB5AZ009, fino a 6 contatti ZBE10xx e un elemento luminoso con LED integrato ZBVxx.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC