pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FH0C0 TESTA PULSANTE AGGANCIO A FILO - ZB5FH0C0

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FH0C0 TESTA PULSANTE AGGANCIO A FILO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Altro

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 30.5 mm

  • Forma del pulsante - Piatto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606489773106

Codice prodotto

SNRZB5FH0C0

Cod. produttore

ZB5FH0C0

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Altro

Numero di punti di comando:

1

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

30.5 mm

Forma del pulsante:

Piatto

Illuminabile:

no

Con copertura protettiva:

no

Etichettato:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

La testa pulsante da 30,5 mm fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su pulsante e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. È chiaramente distinguibilevisivamente a distanza grazie al colore vivace e alla marcatura. Grazie ai gradi di protezione IP67, IP66 e garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua ad alta pressione. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC