SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FD303 TESTA SELETTORE A LEVA 3 POS. 30MM - ZB5FD303

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 3
Tipologia di azionamento - Altro
Illuminabile - no
Colore dell'elemento di azionamento - Verde
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
3606481339249
Codice prodotto
SNRZB5FD303
Cod. produttore
ZB5FD303
Produttore
SNR
Numero di posizioni di commutazione:
3
Tipologia di azionamento:
Altro
Illuminabile:
no
Colore dell'elemento di azionamento:
Verde
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
31 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Grado di protezione (NEMA):
13

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


