pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FA68 TESTA PULSANTE BLU FILOPANNELLO - ZB5FA68

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Blu

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 31 mm

  • Forma del pulsante - Piatto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481339157

Codice prodotto

SNRZB5FA68

Cod. produttore

ZB5FA68

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Blu

Numero di punti di comando:

1

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

31 mm

Forma del pulsante:

Piatto

Illuminabile:

Con copertura protettiva:

no

Etichettato:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Grigio

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X, 13

La gamma modulare di unità di comando e segnalazione in plastica Harmony XB5 combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali. Montata in un foro da 30 mm, la testa del pulsanteè semplicemente fissata sul pannello con il dado di fissaggio dedicato (fornito con la testa). Deve essere utilizzata con la base di fissaggio Harmony XB5 ZB5AZ009 e fino a 9 elementi di contatto ZBE10xx. Inoltre, il pulsante a sfioro offre un'interazione intuitiva e moderna, ideale per applicazioni avanzate.