SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FA5 TESTA PULSANTE GIALLO FILOPANNELLO - ZB5FA5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Giallo
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Piatto
Numero di punti di comando - 1
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
3606481339126
Codice prodotto
SNRZB5FA5
Cod. produttore
ZB5FA5
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Giallo
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatto
Numero di punti di comando:
1
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Illuminabile:
no
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Diametro del foro:
31 mm
Etichettato:
sì
Colore dell'anello frontale:
Grigio
Altezza dell'apertura:
37 mm
Larghezza dell'apertura:
37 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura protettiva:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


