SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FA331 TESTA PULSANTE VERDE I FILOPANNELLO - ZB5FA331

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Verde
Numero di punti di comando - 1
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 30.5 mm
Forma del pulsante - Piatto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 kg CO₂eq
EAN
3606481361264
Codice prodotto
SNRZB5FA331
Cod. produttore
ZB5FA331
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Verde
Numero di punti di comando:
1
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
30.5 mm
Forma del pulsante:
Piatto
Illuminabile:
no
Con copertura protettiva:
no
Etichettato:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X


