SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5CV053 TESTA LAMPADA SPIA GIALLA LED - ZB5CV053

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di segnalatori luminosi installabili - 1
Colore della lente - Arancione
Forma della lente - Quadrato
Diametro del foro - 22.5 mm
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
3389110934755
Codice prodotto
SNRZB5CV053
Cod. produttore
ZB5CV053
Produttore
SNR
Numero di segnalatori luminosi installabili:
1
Colore della lente:
Arancione
Forma della lente:
Quadrato
Diametro del foro:
22.5 mm
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Colore dell'anello frontale:
Nero
Larghezza dell'apertura:
30 mm
Con anello frontale:
sì
Altezza dell'apertura:
30 mm
Esecuzione della lente:
Alto
Grado di protezione (NEMA):
4X, 13
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC