SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5CV013 TESTA LAMPADA SPIA BIANCA LED - ZB5CV013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di segnalatori luminosi installabili - 1
Colore della lente - Bianco
Forma della lente - Quadrato
Diametro del foro - 22.5 mm
Con anello frontale - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 kg CO₂eq
EAN
3389110934724
Codice prodotto
SNRZB5CV013
Cod. produttore
ZB5CV013
Produttore
SNR
Numero di segnalatori luminosi installabili:
1
Colore della lente:
Bianco
Forma della lente:
Quadrato
Diametro del foro:
22.5 mm
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Esecuzione della lente:
Alto
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X, 13

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


