pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AZ1055 CORPO CONTATTI NO+NC PUSH-IN - ZB5AZ1055

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AZ1055 CORPO CONTATTI NO+NC PUSH-IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119039291

Codice prodotto

SNRZB5AZ1055

Cod. produttore

ZB5AZ1055

Produttore

SNR

Questo elemento di contatto singolo Harmony XB5 è preassemblato su una base di fissaggio in plastica. È dotato di 1 contatto normalmente aperto (NO) e 1 normalmente chiuso (NC). È compatibile con le unità Harmony XB5. È costituito da un singolo blocco dicontatto preassemblato su un'unità di collare di fissaggio. Aggiungendo semplicemente una testina a questo gruppo, otterrete un pulsante completo e pronto all'uso. Protegge gli operatori dal contatto imprevisto con circuiti sotto tensione grazie al suo indice di protezione IP20. L'elevata resistenza a 1 milione di cicli garantisce meno manutenzione e meno danni all'impianto. L'ampio intervallo di temperature di esercizio, da -40°C a 70°C, consente versatilità nell'utilizzo del prodotto. Questo prodotto in plastica pesa 21 g. Si installa facilmente con connessioni a morsetto push-in. La sua ampia gamma di temperature di funzionamento da -40°C a 55°C assicura versatilità d'uso del prodotto. Grazie alla sua semplicità di installazione, flessibilità e robustezza, soddisfa i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC