SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AW183C0 TESTA PULSANTE LUM. GIALLO GRIGIO - ZB5AW183C0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Giallo
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Alto
Numero di punti di comando - 2
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
3606489769789
Codice prodotto
SNRZB5AW183C0
Cod. produttore
ZB5AW183C0
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Giallo
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Alto
Numero di punti di comando:
2
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Illuminabile:
sì
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Nero
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura protettiva:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


