SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AW0M15 CORPO PULS.LUM. LED UNIVERSALE 230 VAC - ZB5AW0M15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Trasformatore integrato - no
Con preresistenza integrata - no
Con lampada inclusa - sì
Con diodo integrato - sì
Portalampada - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
74 Kg CO₂-eq
EAN
3389110909197
Codice prodotto
SNRZB5AW0M15
Cod. produttore
ZB5AW0M15
Produttore
SNR
Trasformatore integrato:
no
Con preresistenza integrata:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con diodo integrato:
sì
Portalampada:
Altro
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
230...240 V
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:
230...240 V
Tensione d'esercizio nominale ue per DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tipo lampada:
LED
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Colore del corpo luminoso:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


