pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AW0G13 CORPO PULS.LUM. LED UNIVERSALE 120 VAC - ZB5AW0G13

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 110...120 V

  • Portalampada - Altro

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 0...0 V

  • Colore del corpo luminoso - Bianco

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

29 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110908770

Codice prodotto

SNRZB5AW0G13

Cod. produttore

ZB5AW0G13

Produttore

SNR

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

110...120 V

Portalampada:

Altro

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

0...0 V

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

110...120 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

Harmony ZB5AW0G13 è un corpo pulsante luminoso bianco LED universale 110V a 120V, 2 NO. Fa parte della gamma di pulsanti, selettori e lampade spia di plastica modulari Harmony XB5 con diametro di 22 mm.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC