pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AW0G12 CORPO PULS.LUM. LED UNIVERSALE 120 VAC - ZB5AW0G12

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Trasformatore integrato - no

  • Con preresistenza integrata - no

  • Con lampada inclusa -

  • Con diodo integrato -

  • Portalampada - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

39 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110908756

Codice prodotto

SNRZB5AW0G12

Cod. produttore

ZB5AW0G12

Produttore

SNR

Trasformatore integrato:

no

Con preresistenza integrata:

no

Con lampada inclusa:

Con diodo integrato:

Portalampada:

Altro

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

110...120 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

110...120 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo lampada:

LED

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili. Viene assemblato mediante clip e collegato con semplici morsetti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione del LED universale. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC