pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AW0B15 CORPO PULS.LUM. LED UNIVERSALE 24VAC/DC - ZB5AW0B15

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AW0B15 CORPO PULS.LUM. LED UNIVERSALE 24VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 24...24 V

  • Portalampada - Altro

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 24...24 V

  • Colore del corpo luminoso - Bianco

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110908398

Codice prodotto

SNRZB5AW0B15

Cod. produttore

ZB5AW0B15

Produttore

SNR

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

24...24 V

Portalampada:

Altro

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

24...24 V

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

24...24 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

sì

L'elemento luminoso Schneider Electric Harmony XB5 con base di fissaggio funziona con un LED universale. È alimentato con 24 Vac/dc e utilizza morsetti a vite. Dispone di 1 contatto NO + 1 contatto NC e di un corpo in plastica ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB5. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite montaggio ascatto e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC