pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AW063 CORPO PULSANTE LUMINOSO - ZB5AW063

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AW063 CORPO PULSANTE LUMINOSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Trasformatore integrato - no

  • Con preresistenza integrata - no

  • Con lampada inclusa - no

  • Con diodo integrato - no

  • Portalampada - BA9s

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

56 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110909753

Codice prodotto

SNRZB5AW063

Cod. produttore

ZB5AW063

Produttore

SNR

Trasformatore integrato:

no

Con preresistenza integrata:

no

Con lampada inclusa:

no

Con diodo integrato:

no

Portalampada:

BA9s

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

0...250 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

0...250 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

0...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Colore del corpo luminoso:

Altro

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

L'elemento luminoso Harmony XB5 di Schneider Electric con corpo/ base di fissaggio per la lampadina BA9s viene fornito con 250 Vac/dc e utilizza morsetti a vite. È dotato di 2 contatti NO e di un corpo in plastica ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB5. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito sul pulsante luminoso o unità del selettore tramite clip e collegato con semplici connessioni a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione, collegandole alla base BA9s. Il sistema LED integrato protegge gli operatori dai contatti accidentali con i circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC