SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AV6 CORPO LAMPADA SPIA - ZB5AV6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Trasformatore integrato - no
Con preresistenza integrata - no
Con lampada inclusa - no
Con diodo integrato - no
Portalampada - BA9s
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
32 Kg CO₂-eq
EAN
3389110908282
Codice prodotto
SNRZB5AV6
Cod. produttore
ZB5AV6
Produttore
SNR
Trasformatore integrato:
no
Con preresistenza integrata:
no
Con lampada inclusa:
no
Con diodo integrato:
no
Portalampada:
BA9s
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
0...250 V
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:
0...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tipo lampada:
Lampada a incandescenza
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Colore del corpo luminoso:
Altro
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


