pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AV5D1 CORPO LAMPADA SPIA BIANCA - ZB5AV5D1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AV5D1 CORPO LAMPADA SPIA BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 400...400 V

  • Portalampada - BA9s

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 0...0 V

  • Colore del corpo luminoso - Bianco

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

33 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110908237

Codice prodotto

SNRZB5AV5D1

Cod. produttore

ZB5AV5D1

Produttore

SNR

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

400...400 V

Portalampada:

BA9s

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

0...0 V

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

400...400 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Trasformatore integrato:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

sì

Harmony ZB5AV5D1 è un corpo lampada spia bianco BA9s LED 400Vac. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spie di plastica modulari Harmony XB5 con diametro di 22 mm.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC