SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AV063 TESTA LAMPADA SPIA BLU LED - ZB5AV063

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di segnalatori luminosi installabili - 1
Colore della lente - Blu
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22.5 mm
Con anello frontale - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 kg CO₂eq
EAN
3389110908145
Codice prodotto
SNRZB5AV063
Cod. produttore
ZB5AV063
Produttore
SNR
Numero di segnalatori luminosi installabili:
1
Colore della lente:
Blu
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Esecuzione della lente:
Alto
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X, 13

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


