pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AV043S TESTA LAMPADA SPIA ROSSA STRIATA - ZB5AV043S

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AV043S TESTA LAMPADA SPIA ROSSA STRIATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi installabili - 1

  • Colore della lente - Rosso

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,1 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110326826

Codice prodotto

SNRZB5AV043S

Cod. produttore

ZB5AV043S

Produttore

SNR

Numero di segnalatori luminosi installabili:

1

Colore della lente:

Rosso

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Colore dell'anello frontale:

Nero

Con anello frontale:

Esecuzione della lente:

Alto

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

La testa a lente striata Harmony XB5 di Schneider Electric per lampada spia con LED universale è rossa. È di forma circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa con lampada spia a LED universale è progettata per durare a lungo senza manutenzione per un indicatore luminoso del funzionamento del processo e della macchina. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace della lente, che consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC