pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AV003 TESTA LAMPADA SPIA CON 5 GEMME - ZB5AV003

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AV003 TESTA LAMPADA SPIA CON 5 GEMME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi installabili - 1

  • Colore della lente - Kit con vari colori

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110137026

Codice prodotto

SNRZB5AV003

Cod. produttore

ZB5AV003

Produttore

SNR

Numero di segnalatori luminosi installabili:

1

Colore della lente:

Kit con vari colori

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Colore dell'anello frontale:

Nero

Con anello frontale:

Esecuzione della lente:

Alto

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

La testa a gemma liscia Harmony XB5 di Schneider Electric per lampada spia con LED universale fornisce gemme in 5 colori: bianco, verde, rosso, arancione e blu. È di forma circolare e ha una ghiera in plastica. Questo set di teste per lampada spia a LED integrato include 5 colori diversi per molteplici usi nella macchina. Sono progettate per durare senza manutenzione per una chiara indicazione del processo e sono chiaramente distinguibili visivamente a distanza grazie ai colori vivaci delle gemme, che consentono di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al grado di protezione IP66, sono resistenti agli urti e alle vibrazioni, antipolvere e impermeabili, pertanto sono ideali per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC