pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AT5 TESTA PULSANTE A FUNGO GIALLO - ZB5AT5

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Giallo

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro della calotta - 40 mm

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.5 kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110966336

Codice prodotto

SNRZB5AT5

Cod. produttore

ZB5AT5

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Giallo

Forma della lente:

Tondo

Diametro della calotta:

40 mm

Diametro del foro:

22.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Forma del pulsante:

Alto

Illuminabile:

no

Con illuminazione:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Tipo di sblocco:

Sblocco a trazione

Harmony XB5, 40 mm, è giallo e funziona con un meccanismo Premere-Tirare con blocco. Questa testa pulsante a fungo da 40 mm è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzionino correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla evidente forma a fungo da 40 mm. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua. È dotato di una ghiera in plastica che lo rende ideale per applicazioni che richiedono una buona resistenza agli agenti chimici e/o un doppio isolamento elettrico. È progettato per inserirsi in un foro standard da 22 mm, per garantire la compatibilità durante l'installazione in macchinari preesistenti. La sua ampia gamma di temperature di funzionamento da -40°C a70°C assicura versatilità d'uso del prodotto. La forma altamente ergonomica del pulsante a fungo lo rende ideale per l'uso in aree in cui l'operatore indossa guanti spessi o dove l'utente ha movimenti compromessi.