pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AS964 TESTA PULSANTE A FUNGO ROSSO EMERGENZA - ZB5AS964

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Diametro della calotta - 60 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Forma del pulsante - Alto

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110135183

Codice prodotto

SNRZB5AS964

Cod. produttore

ZB5AS964

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Rosso

Diametro della calotta:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Forma del pulsante:

Alto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Adatto per arresto d'emergenza:

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Illuminabile:

no

Con illuminazione:

no

Tattile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Tipo di sblocco:

Sblocco a chiave

La testa pulsante a fungo di arresto/spegnimento d'emergenza Harmony XB5 di Schneider Electric da 60 mm è rossa e funziona con un meccanismo ad aggancio con rilascio con chiave (chiave n. 455). Ha una ghiera in plastica. Questa testa pulsante arresto di emergenza/spegnimento, denominata anche EMS (Emergency Machine Stop) ed EMO (Emergency Off), fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. È facilmente installabile su pulsanti completi compatibili di arresto e spegnimento d'emergenza.È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo da 60 mm. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC