pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AS944KC TESTA FUNGO EMERGENZA CHIAVE SPECIALE - ZB5AS944KC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AS944KC TESTA FUNGO EMERGENZA CHIAVE SPECIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Diametro della calotta - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Forma del pulsante - Alto

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3389110850550

Codice prodotto

SNRZB5AS944KC

Cod. produttore

ZB5AS944KC

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Rosso

Diametro della calotta:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Forma del pulsante:

Alto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Adatto per arresto d'emergenza:

Altezza dell'apertura:

0 mm

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Tipo di sblocco:

Sblocco a chiave

Elemento frontale per pulsante a fungo Schneider Electric tipo/modello TESTA FUNGO EMERGENZA CHIAVE SPECIALE

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC