SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AS84W2B TESTA PULS. FUNGO LUM. 24V EMERGENZA - ZB5AS84W2B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso/verde
Forma della lente - Tondo
Diametro della calotta - 40 mm
Diametro del foro - 22.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
3606489744946
Codice prodotto
SNRZB5AS84W2B
Cod. produttore
ZB5AS84W2B
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Rosso/verde
Forma della lente:
Tondo
Diametro della calotta:
40 mm
Diametro del foro:
22.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X
Forma del pulsante:
Alto
Illuminabile:
sì
Con illuminazione:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Tipo di sblocco:
Sblocco a rotazione
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


