SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AK1713C0 TESTA SELETTORE LUMINOSO BIANCO GRIGIO - ZB5AK1713C0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 3
Tipologia di azionamento - Manopola corta
Illuminabile - sì
Colore dell'elemento di azionamento - Bianco
Colore della calotta del segnalatore luminoso - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
3606489767662
Codice prodotto
SNRZB5AK1713C0
Cod. produttore
ZB5AK1713C0
Produttore
SNR
Numero di posizioni di commutazione:
3
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Illuminabile:
sì
Colore dell'elemento di azionamento:
Bianco
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Altro
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Grado di protezione (NEMA):
13

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC