SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AK1533 TESTA SELETTORE LUMINOSO VERDE - ZB5AK1533

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manopola corta
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Verde
Forma della lente - Tondo
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
3389110906219
Codice prodotto
SNRZB5AK1533
Cod. produttore
ZB5AK1533
Produttore
SNR
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Verde
Forma della lente:
Tondo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Illuminabile:
sì
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Verde
Colore dell'anello frontale:
Nero
Diametro del foro:
22.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Grado di protezione (NEMA):
13
Con anello frontale:
sì
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC