pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AJ8 TESTA SELETTORE A LEVA LUNGA 3 POSIZIONI - ZB5AJ8

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga

  • Illuminabile - no

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Harmony XB5

EAN

3389110906059

Codice prodotto

SNRZB5AJ8

Cod. produttore

ZB5AJ8

Produttore

SNR

Numero di posizioni di commutazione:

3

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Illuminabile:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67

Grado di protezione (NEMA):

13

La testa nera per selettore Harmony XB5 di Schneider Electric con leva lunga ha 3 posizioni e funziona con un meccanismo ritorno a molla da destra al centro. È circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa per selettore con leva lunga fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata su selettori compatibili e fornisce un modo efficace per impostare la macchina in varie modalità di funzionamento. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.