SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AH63C0 TESTA PULSANTE LUM. BLU GHIERA GRIGIA - ZB5AH63C0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Blu
Numero di punti di comando - 1
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22.5 mm
Forma del pulsante - Alto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 kg CO₂eq
EAN
3606489767006
Codice prodotto
SNRZB5AH63C0
Cod. produttore
ZB5AH63C0
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Blu
Numero di punti di comando:
1
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Forma del pulsante:
Alto
Illuminabile:
sì
Con copertura protettiva:
no
Etichettato:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro


