pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AH033C0 TESTA PULSANTE LUM. VERDE GHIERA GRIGIA - ZB5AH033C0

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AH033C0 TESTA PULSANTE LUM. VERDE GHIERA GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Verde

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Forma del pulsante - Piatto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.3 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

Serie di prodotti

Harmony XB5

EAN

3606489766580

Codice prodotto

SNRZB5AH033C0

Cod. produttore

ZB5AH033C0

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Verde

Numero di punti di comando:

1

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Forma del pulsante:

Piatto

Illuminabile:

Con copertura protettiva:

no

Etichettato:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

La testa pulsante luminoso per LED universale fornisce un'interfaccia versatile per il comando delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e luminoso e al tocco grazie all'elemento a filo ghiera, riducendo al minimo gli errori di comando della macchina. Grazie al grado di protezione IP66 garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.