SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AG612C0 TESTA SELETT.CHIAVE 2 POS. GHIERA GRIGIA - ZB5AG612C0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 2
Tipologia di azionamento - Chiave
Illuminabile - no
Colore dell'elemento di azionamento - Altro
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
3606489765880
Codice prodotto
SNRZB5AG612C0
Cod. produttore
ZB5AG612C0
Produttore
SNR
Numero di posizioni di commutazione:
2
Tipologia di azionamento:
Chiave
Illuminabile:
no
Colore dell'elemento di azionamento:
Altro
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Grado di protezione (NEMA):
13

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


