pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AG0 TESTA SELETTORE A CHIAVE 3 POSIZIONI - ZB5AG0

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AG0 TESTA SELETTORE A CHIAVE 3 POSIZIONI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Altro

  • Forma della lente - Tondo

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110905762

Codice prodotto

SNRZB5AG0

Cod. produttore

ZB5AG0

Produttore

SNR

Tipologia di azionamento:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Altro

Forma della lente:

Tondo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Grado di protezione (NEMA):

13

Con anello frontale:

sì

La testa con chiave Harmony XB5 di Schneider Electric (chiave n.455) per selettore a chiave ha 3 posizioni e funziona con un meccanismo fisso con estrazione della chiave a sinistra, al centro e a destra. Ha una ghiera in plastica. Questa testa con chiavefornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su selettori a chiave completi compatibili, per consentire al personale autorizzato di cambiare modalità di funzionamento macchina e di processo in modo sicuro. È resistente agli urti e alle vibrazione, antipolvere e impermeabile, grazie ai gradi di protezione IP66 e IP66, che la rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC