pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AD405C0 TESTA SELETT. LEVA GIALLA 2POS GRIGIO - ZB5AD405C0

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AD405C0 TESTA SELETT. LEVA GIALLA 2POS GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Giallo

  • Forma della lente - Tondo

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606489763404

Codice prodotto

SNRZB5AD405C0

Cod. produttore

ZB5AD405C0

Produttore

SNR

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Giallo

Forma della lente:

Tondo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67

Illuminabile:

no

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Grado di protezione (NEMA):

13

Con anello frontale:

sì

La testa per selettore con leva standard fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. Può essere facilmente installato su unità selettore compatibili e fornisce un metodo efficace per impostare la macchina in varie modalità operative. Grazie al grado di protezione IP69K, si assicura tenuta alla polvere e all'acqua, resistenza agli urti e alle vibrazioni. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC