pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AD28 TESTA PULSANTE CON LEVA CORTA NE - ZB5AD28

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AD28 TESTA PULSANTE CON LEVA CORTA NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Forma della lente - Tondo

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110905014

Codice prodotto

SNRZB5AD28

Cod. produttore

ZB5AD28

Produttore

SNR

Tipologia di azionamento:

Manetta

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Forma della lente:

Tondo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza dell'apertura:

0 mm

Grado di protezione (NEMA):

13

Con anello frontale:

sì

La testa selettore nero Harmony XB5 di Schneider Electric con interruttore a leva ha 2 posizioni e funziona con meccanismo fisso. È circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa per interruttore fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È fornita con un interruttore di attivazione/disattivazione con leva e può essere facilmente installata su unità selettore compatibili. Fornisce un metodo efficace per passare tra le due condizioni in varie modalità operative e in numerose applicazioni. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC