SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AC24 TESTA PULSANTE A FUNGO NERO - ZB5AC24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Nero/bianco
Forma della lente - Tondo
Diametro della calotta - 30 mm
Diametro del foro - 22.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
3389110904871
Codice prodotto
SNRZB5AC24
Cod. produttore
ZB5AC24
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Nero/bianco
Forma della lente:
Tondo
Diametro della calotta:
30 mm
Diametro del foro:
22.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Forma del pulsante:
Alto
Illuminabile:
no
Con illuminazione:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Tipo di sblocco:
Senza
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


