pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AA9 TESTA PULSANTE CON 6 CAPSULE COL - ZB5AA9

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Kit con vari colori

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Numero di punti di comando - 1

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110134544

Codice prodotto

SNRZB5AA9

Cod. produttore

ZB5AA9

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Kit con vari colori

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Numero di punti di comando:

1

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Illuminabile:

no

Tattile:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Con copertura protettiva:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

La testa a filo ghiera Harmony XB5 di Schneider Electric è fornita con 6 capsule colorate senza marcatura. Funziona con un meccanismo ad impulso. È circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa per pulsante con set di capsule colorate fornisce 6 capsule in colori diversi per numerosi utilizzi, e costituisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC