pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AA791 TESTA PULSANTE A TRIPLO TASTO SENZA CAPS - ZB5AA791

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AA791 TESTA PULSANTE A TRIPLO TASTO SENZA CAPS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 3

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Forma del pulsante - Alto

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119043502

Codice prodotto

SNRZB5AA791

Cod. produttore

ZB5AA791

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

3

Forma della lente:

Rettangolare

Diametro del foro:

22.5 mm

Forma del pulsante:

Alto

Illuminabile:

no

Con copertura protettiva:

no

Etichettato:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

Altro

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

La tripla testa Harmony XB5 di Schneider Electric ha 1 pulsante rosso e 2 pulsanti neri a filo ghiera senza capsula e funziona con un meccanismo ad impulso. È rettangolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa a 3 funzioni fornisce un'interfaccia completa con 2 pulsanti a filo ghiera senza capsula alle macchine con un unico foro nel pannello. Può essere facilmente installata in fori standard di 22 mm di diametro e montata con un collare e ed elementi di contatto per svolgere un'ampia varietà di funzioni. È resistente agli urti e alle vibrazione, è completamente protetta dall'ingresso della polvere e contro i getti d'acqua grazie ai gradi di protezione IP66 e IP69K, che la rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.