SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AA16C0 TESTA PULS. BIANCO GUARDIA ALTA GRIGIO - ZB5AA16C0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Bianco
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Alto
Numero di punti di comando - 1
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
3606489761844
Codice prodotto
SNRZB5AA16C0
Cod. produttore
ZB5AA16C0
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Bianco
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Alto
Numero di punti di comando:
1
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Illuminabile:
no
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Nero
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura protettiva:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


