SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4SZ3 TAPPO OTTURATORE - ZB4SZ3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22.5 mm
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
Harmony XB4
EAN
3389110099577
Codice prodotto
SNRZB4SZ3
Cod. produttore
ZB4SZ3
Produttore
SNR
Materiale:
Metallo
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Colore:
Altro
Il tappo otturatore in metallo Harmony XB4 di Schneider Electric è compatibile con i pulsanti Harmony XB4 con pulsante a filo ghiera. Ha una finitura cromata e una forma circolare. Questo tappo otturatore in metallo è progettato come accessorio opzionaleda usare con i pulsanti quando non è necessaria alcuna funzione per il funzionamento della macchina. È compatibile con le unità standard di comando e segnalazione da 22 mm XB4.


