pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4RTA3 PULSANTE TRASMETTITORE VERDE - ZB4RTA3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4RTA3 PULSANTE TRASMETTITORE VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Colore del pulsante - Altro

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480334504

Codice prodotto

SNRZB4RTA3

Cod. produttore

ZB4RTA3

Produttore

SNR

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Colore del pulsante:

Altro

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

0

Tattile:

no

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Grado di protezione (IP):

Altro

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

La testa pulsante trasmettitore wireless senza batteria è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente affinché un processo o una macchina funzionino correttamente o quando i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace. Grazie ai gradi di protezione IP30 e IP65 assicura resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. Questa caratteristica la rende ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Si combina facilmente con la gamma di blocchi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. La capsula è verde.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC