pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4FV063 TESTA LAMPADA SPIA BLU FILOPANNELLO - ZB4FV063

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4FV063 TESTA LAMPADA SPIA BLU FILOPANNELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi installabili - 1

  • Colore della lente - Blu

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 30.5 mm

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606489582579

Codice prodotto

SNRZB4FV063

Cod. produttore

ZB4FV063

Produttore

SNR

Numero di segnalatori luminosi installabili:

1

Colore della lente:

Blu

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

30.5 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Con anello frontale:

sì

Esecuzione della lente:

Alto

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

La testa lampada spia per LED universale fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È facilmente installabile in fori del pannello da 30,5 mm di diametro. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie ai colori vivaci e all'illuminazione garantita dal LED integrato, che consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC