SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4FSZ3 TAPPO OTTURATORE FILOPANNELLO - ZB4FSZ3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 30.5 mm
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
3606489582524
Codice prodotto
SNRZB4FSZ3
Cod. produttore
ZB4FSZ3
Produttore
SNR
Materiale:
Metallo
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
30.5 mm
Colore:
Nero
Il tappo otturatore è progettato come accessorio opzionale per l'installazione con i pulsanti quando non è necessaria alcuna funzione per il funzionamento della macchina. È compatibile con le unità di comando e segnalazione da 30,5 mm XB4.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


