SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4FK1513 TESTA SELETT.LUM.BIANCO3POS FILOPANNELLO - ZB4FK1513

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 3
Tipologia di azionamento - Altro
Illuminabile - sì
Colore dell'elemento di azionamento - Bianco
Colore della calotta del segnalatore luminoso - Bianco
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
3606489582203
Codice prodotto
SNRZB4FK1513
Cod. produttore
ZB4FK1513
Produttore
SNR
Numero di posizioni di commutazione:
3
Tipologia di azionamento:
Altro
Illuminabile:
sì
Colore dell'elemento di azionamento:
Bianco
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Bianco
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
30.5 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Grado di protezione (NEMA):
13

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC