pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4FK1233 TESTA SELETT.LUM.VERDE 2POS FILOPANNELLO - ZB4FK1233

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4FK1233 TESTA SELETT.LUM.VERDE 2POS FILOPANNELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Verde

  • Forma della lente - Tondo

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606489582036

Codice prodotto

SNRZB4FK1233

Cod. produttore

ZB4FK1233

Produttore

SNR

Tipologia di azionamento:

Altro

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Verde

Forma della lente:

Tondo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Illuminabile:

sì

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Verde

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Diametro del foro:

30.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Grado di protezione (NEMA):

13

Con anello frontale:

sì

La testa selettore luminoso da 30,5 mm fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su unità selettore e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace. Alto grado di protezione IP69 , tenuta alla polvere e all'acqua ad alta pressione,resistenza agli urti e alle vibrazioni .È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC