SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4FJ5 TESTA SELETTORE LEVA 3 POS FILOPANNELLO - ZB4FJ5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Forma della lente - Tondo
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
3606489581923
Codice prodotto
SNRZB4FJ5
Cod. produttore
ZB4FJ5
Produttore
SNR
Tipologia di azionamento:
Manopola rotativa lunga
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Forma della lente:
Tondo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Illuminabile:
no
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Diametro del foro:
30.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Grado di protezione (NEMA):
13
Con anello frontale:
sì
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC