pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BZ1905 GUARDIA DI PROTEZIONE - ZB4BZ1905

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BZ1905 GUARDIA DI PROTEZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

0785901230687

Codice prodotto

SNRZB4BZ1905

Cod. produttore

ZB4BZ1905

Produttore

SNR

Tipo di accessori meccanici:

Altro

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

L'accessorio di protezione è progettato per essere montato sotto la testa per l'inserimento ed è compatibile con qualsiasi pulsante standard di arresto di emergenza da 40 mm. Peso: 0,032 kg. Alte prestazioni. Conforme a norme e certificazioni internazionali (certificazione ABS per il settore navale, IP66, Tipo 1, 2, 3, 3R, 4, 12 e 13).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC