SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW7A1715 TESTA PULSANTE A DOPPIO TASTO LUMINOSO - ZB4BW7A1715

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Bianco
Forma della lente - Rettangolare
Forma del pulsante - Piatto
Numero di punti di comando - 2
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,5 Kg CO₂-eq
EAN
3389119043793
Codice prodotto
SNRZB4BW7A1715
Cod. produttore
ZB4BW7A1715
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Bianco
Forma della lente:
Rettangolare
Forma del pulsante:
Piatto
Numero di punti di comando:
2
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Illuminabile:
sì
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Etichettato:
sì
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Con copertura protettiva:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC