pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW663 PULSANTE A FUNGO LUMINOSO BLU - ZB4BW663

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW663 PULSANTE A FUNGO LUMINOSO BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Blu

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro della calotta - 40 mm

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Industry

EAN

3389110666632

Codice prodotto

SNRZB4BW663

Cod. produttore

ZB4BW663

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Blu

Forma della lente:

Tondo

Diametro della calotta:

40 mm

Diametro del foro:

22.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Forma del pulsante:

Piatto

Illuminabile:

Con illuminazione:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Tipo di sblocco:

Sblocco a trazione

La testa per pulsante a fungo luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric da 40 mm è blu e funziona con un meccanismo premere-tirare. È circolare e ha una ghiera metallica cromata. Questa testa per pulsante a fungo luminoso per LED integrato da 40 mm è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzioni correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla testa luminosa. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.